Pisaki wysokotemperaturowe, zestaw 144-elem., kolor napisów: Y

Nr art.: 085085 Y
Ustaw cenę 144 sztuki (PLN 10,98 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Ustaw cenę 144 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba 144 szt.
Szerokość 7,5 mm
Długość 175 mm
Kolor Żółty
Kształt końcówki Cienka końcówka
Materiał do pisania Wosk
Min. zakres temperatur 100 °C
Maks. zakres temperatur 600 °C
Do materiału metal; stal; żelazo
Właściwości Odporność na ścieranie; Trwale; odporność na wodę; odporność na wysokie temperatury
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Kolorowa kredka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085085 Y
EAN / GTIN 20048615810212
Numer producenta 081021
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Pisaki Paintstik do gorących powierzchni i zastosowania w przemyśle. Marker do wykonywania oznaczeń na gorących powierzchniach metalowych, o temperaturach od 100°C do 600°C. Nadaje się zwłaszcza do wykonywania trwałych oznaczeń na kręgach, blachach, odlewach i odkuwkach. Oznakowanie nie rozpływa się, nie rozsmarowuje się, nie łuszczy się ani nie odrywa.