Spalvotų aukštos temperatūros žymeklių rinkinys 144 vnt., šrifto spalva: Y

Prekės Nr.: 085085 Y
Rinkinio kaina 144 vienetai (2,17 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Rinkinio kaina 144 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skaičius 144 vnt.
Plotis 7,5 mm
Ilgis 175 mm
Rašiklio spalva geltona
Forma smailės smailus antgalis
Rašomoji medžiaga vaškas
Temperatūros taikymo diapazonas min. 100 °C
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 600 °C
Tinka medžiagoms geležis; metalas; plienas
Savybės atspar. dilimui; atspar. karščiui; hermetišk.; nuolatin.
Turinys Rinkinys
Produkto rūšis spalvoti pieštukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085085 Y
EAN / GTIN 20048615810212
Gamintojo numeris 081021
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Intensyvios spalvos žymeklis H® Paintstik karštiems paviršiams ir pramoniniam naudojimui. Aukštos temperatūros metalo žymeklis skirtas žymėti ant karštų paviršių nuo 100 °C iki 600 °C. Idealiai tinka ilgalaikiam ričių, skardų, lietų ir kaldintų dalių ženklinimui. Nenubėga, nesvyla, neskilinėja ir netrūkinėja.