Set de creioane colorate pentru temperaturi înalte 144 buc., Culoarea scrisului: Y

Cod articol.: 085085 Y
Setați prețul 144 bucăți (2,06 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Setați prețul 144 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr 144 buc.
Lăţime 7,5 mm
Lungime 175 mm
Culoarea scrisului galben
Formă vârf Vârf fin
Materiale de scris Ceară
Interval de temperatură min. 100 °C
Interval de temperatură max. 600 °C
Recomandat pentru material fier; metal; oțel
Caracteristici Permanent; Rezistent la abraziune; impermeabil la apă; rezistent la căldură
Cuprins Set
Tip produs Creioane colorate

Identificare și clasificare

Cod articol 085085 Y
EAN / GTIN 20048615810212
Număr producător 081021
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Creion colorat solid H® Paintstik pentru suprafeţe fierbinţi şi utilizare industrială. Marcator pentru metale aflate la temperaturi înalte, pentru marcaje pe suprafeţe fierbinţi de la 100 °C până la 600 °C. Ideal pentru marcaje durabile la role, table, piese din fontă şi piese forjate. Fără curgere, carbonizare, cojire sau rupere.