{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število | 144 kos | |
| Širina | 7,5 mm | |
| Dolžina | 175 mm | |
| Barva za pisanje | rumena | |
| Oblika konice | fina konica | |
| Pisalni material | vosek | |
| Temperaturno območje min. | 100 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 600 °C | |
| Primerno za material | jeklo; kovina; železo | |
| Lastnosti | odporno na vročino; odporno proti obrabi; permanentno; vodoodporno | |
| Vsebina | Garnitura | |
| Vrsta izdelka | barvica |
| Številka izdelka | 085085 Y | |
| EAN/GTIN | 20048615810212 | |
| Številka proizvajalca | 081021 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com |