Pisaki wysokotemperaturowe, zestaw 144-elem., kolor napisów: W

Nr art.: 085085 W
Ustaw cenę 144 sztuki (PLN 10,98 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Ustaw cenę 144 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba 144 szt.
Szerokość 8 mm
Długość 175 mm
Kolor Białe
Kształt końcówki Końcówka okrągła
Materiał do pisania Wosk
Min. zakres temperatur 100 °C
Maks. zakres temperatur 600 °C
Do materiału metal; stal; żelazo
Właściwości Odporność na ścieranie; Trwale; odporność na wodę; odporność na wysokie temperatury
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Kolorowa kredka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085085 W
EAN / GTIN 2050001859990
Numer producenta 081020
Producent/osoba odpowiedzialna LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Wykonanie:

Pisaki Paintstik do gorących powierzchni i zastosowania w przemyśle. Marker do wykonywania oznaczeń na gorących powierzchniach metalowych, o temperaturach od 100°C do 600°C. Nadaje się zwłaszcza do wykonywania trwałych oznaczeń na kręgach, blachach, odlewach i odkuwkach. Oznakowanie nie rozpływa się, nie rozsmarowuje się, nie łuszczy się ani nie odrywa.