Garnitura visoko temperaturnih barvnih pisal 144-delna, Barva pisave: W

Št. art.: 085085 W
Nastavi ceno 144 kosi (2,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Nastavi ceno 144 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število 144 kos
Širina 8 mm
Dolžina 175 mm
Barva za pisanje bela
Oblika konice okrogla konica
Pisalni material vosek
Temperaturno območje min. 100 °C
Temperaturno območje maks. 600 °C
Primerno za material jeklo; kovina; železo
Lastnosti odporno na vročino; odporno proti obrabi; permanentno; vodoodporno
Vsebina Garnitura
Vrsta izdelka barvica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085085 W
EAN/GTIN 2050001859990
Številka proizvajalca 081020
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Pisalo s trdo barvo H® Paintstik za vroče površine in industrijsko uporabo. Visoko temperaturni označevalnik za označevanje vročih kovinskih površin od 100 °C do 600 °C. Idealno za trajno označevanje zvitkov, pločevin ter litih in kovanih delov. Ne zateka, se ne scvre, lušči ali trga.