Sada barevných popisovačů pro vysoké teploty 144dílná, Barva písma: W

Artiklové číslo: 085085 W
Nastavit cenu 144 kusy (CZK 51,46 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Nastavit cenu 144 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 144 ks
Šířka 8 mm
Délka 175 mm
Barva popisu Bílá
Tvar hrotu Kulatá špice
Psací materiály Vosk
Použití teplotního rozsahu min. 100 °C
Použití teplotního rozsahu max. 600 °C
Vhodné pro materiál kov; ocel; železo
Vlastnosti Odolný proti oděru; Trvale; odolné vůči vysokým teplotám; voděodolné
Obsah Sada
Druh produktu Pastelka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085085 W
EAN / GTIN 2050001859990
Číslo výrobce 081020
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Trvalý barevný popisovač H® Paintstik pro horké povrchy a průmyslové použití. Popisovače kovů pro vysoké teploty pro popisování horkých povrchů mezi 100 °C až 600 °C. Ideální pro trvalé označování svitků, plechů, litinových a kovaných dílů. Neroztéká se, nepálí se, neodlupuje se a netrhá se.