Højtemperaturfarveblyanter, sæt 144 dele, Skriftfarve: W

Art.-nr.: 085085 W
Sæt pris 144 stykker (DKK 15,33 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Sæt pris 144 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal 144 stk.
Bredde 8 mm
Længde 175 mm
Skrivefarve hvid
Form, spids rund spids
Skrivematerialer voks
Temperaturområde min. 100 °C
Temperaturområde maks. 600 °C
Egnet til materiale jern; metal; stål
Egenskaber permanent; slidbestandig; vandfast; varmebestandig
Indhold Set
Produkttype farveblyant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085085 W
EAN/GTIN 2050001859990
Producentnummer 081020
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Farveblyant H® Paintstik til varme overflader og industriel brug. Højtemperatur-metalmarkør til markeringer på varme overflader på mellem 100 °C og 600 °C. Ideel til permanente markeringer af ruller, plader, støbegods- og smedejernsdele. Løber ikke, udtværes ikke, skaller ikke af og krakelerer ikke.