{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 8881 | |
| Liczba | 6 szt. | |
| Szerokość | 2,8 mm | |
| Kolor | Żółty; Czerwony; Czarny | |
| Min. grubość kreski | 1 mm | |
| Materiał do pisania | grafit; Wosk | |
| Maks. zakres temperatur | 40 °C | |
| Do materiału | drewno; kamień; metal; papier; z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości | Odporność na światło; odporność na wodę; z możliwością uzupełniania | |
| Zawartość | zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Rysik |
| Numer artykułu | 085017 8702999 | |
| EAN / GTIN | 4057305063113 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com |