Náhradní náplně edding 8881 do hloubkových značkovačů edding 8880, Typ: 8702999

Artiklové číslo: 085017 8702999
Cena za 1 ks (CZK 17,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8881
Počet 6 ks
Šířka 2,8 mm
Barva popisu Žlutá; červená; Černá
Tloušťka čáry min. 1 mm
Psací materiály grafit; Vosk
Použití teplotního rozsahu max. 40 °C
Vhodné pro materiál dřevo; kov; kámen; papír; plast
Vlastnosti Odolnost proti světlu; doplňovací; voděodolné
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Náplň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085017 8702999
EAN / GTIN 4057305063113
Výrobce/odpovědná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Popis

Provedení:

Náhradní náplně do hloubkových značkovačů edding 8880 (č. 085017 vel. 8702112).

Náhradní náplně edding 8881 snadno vyměníte odšroubováním tlačítka na zadní straně hloubkového značkovače edding 8880.
Sada 6 barevných náplní. Pro přesné značení na hrubých a hladkých površích, jako je dřevo, plast, lepenka, kov a dlaždice. Výměnná náplň má průměr 2,8 mm. Sada obsahuje 2 grafitové náplně, 2 červené a 2 žluté náplně (na bázi vosku). Žluté a červené náplně (textura na bázi vosku) jsou ideální pro velmi hladké a tmavé povrchy. Voděodolné provedení (kromě skla). Odolnost proti světlu. Náplně skladujte při teplotě maximálně 40 °C.

Rozsah dodávky:

2 grafitové tuhy, 2 červené tuhy, 2 žluté tuhy.