{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 8881 | |
| Anzahl | 6 St. | |
| Breite | 2,8 mm | |
| Schreibfarbe | gelb; rot; schwarz | |
| Strichstärke min. | 1 mm | |
| Schreibmaterial | Graphit; Wachs | |
| Temperatureinsatzbereich max. | 40 °C | |
| geeignet für Material | Holz; Kunststoff; Metall; Papier; Stein | |
| Eigenschaften | lichtbeständig; nachfüllbar; wasserfest | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Produktart | Mine |
| Artikelnummer | 085017 8702999 | |
| EAN / GTIN | 4057305063113 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com |