{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 8881 | |
| Cantidad | 6 ud. | |
| Anchura | 2,8 mm | |
| Color letra | amarillo; rojo; negro | |
| Grosor de línea mín. | 1 mm | |
| Material de escritura | grafito; Cera | |
| Rango de temperatura de uso máx. | 40 °C | |
| Para material | madera; metal; papel; piedra; plástico | |
| Características | Resistente a la luz; recambiable; resistente al agua | |
| Contenido | juego / surtido | |
| Tipo de producto | Mina |
| Número de artículo | 085017 8702999 | |
| EAN / GTIN | 4057305063113 | |
| Fabricante/responsable | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com |