Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 25-50mm

Nr art.: 0849502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 17,5 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 7,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0849502
EAN / GTIN 4029713224059
Numer producenta 0849502
Numer L L40510 342
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-3
  • Reading: 0,01 mm
  • Reading on the dial: 1 µm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Retraction stroke 1,5 mm
  • Spindle made of hardened stainless steel
  • Constant measuring force
  • Locking lever
  • Carbide measuring faces
  • Thermally insulated

Opis:

Precision dial micrometer carb. m.face read 0.001mm 25-50mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 25 - 50
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Spindle diameter_mm: 7.5 mm

Norma:

DIN 863-3