{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Etui | |
| Måletromle-diameter | 17,5 mm | |
| Målespindel-diameter | 7,5 mm | |
| Isolering til håndbeskyttelse | ja | |
| Udførelse, spindel | Hærdet | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Med måleur/skiveindikator | ja | |
| Aflæsning af måleur/skiveindikator | 0,001 mm | |
| Produkttype | mikrometerskrue med bøjle | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | analog | |
| Måleoverfladedesign | runde måleflader | |
| Opdeling, måletromle | 1/100 mm | |
| Måleoverflader | Hærdet; forsynet med hårdmetal | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Måleområde min. | 25 mm | |
| Måleområde maks. | 50 mm | |
| Standard | DIN 863-3 |
| Artikelnummer | 0849502 | |
| EAN/GTIN | 4029713224059 | |
| Producentnummer | 0849502 | |
| L-nummer | L40510 342 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |