Micromètre à comparateur, surfaces de mesure en carbure, 0,001mm 25 - 50 mm

Réf.: 0849502
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
Emballage Etui
Diamètre du tambour micrométrique 17,5 mm
Diamètre de broche de mesure 7,5 mm
Isolant oui
Exécution broche trempé
lecture, millimètre 0,01 mm
Avec comparateur / indicateur de précision oui
Lecture comparateur / indicateur de précision 0,001 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté; trempé
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 25 mm
Plage de mesure max. 50 mm
Norme DIN 863-3

Identification et classification

Référence article 0849502
EAN / GTIN 4029713224059
Réf. fabricant 0849502
Article hors catalogue L40510 342
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture : 0,01 mm
  • Lecture sur le cadran : 1 µm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Course de rétraction 1,5 mm
  • Broche en acier inoxydable trempé
  • Force de mesure constante
  • Levier de verrouillage
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique

Description:

Jauge à cadran de précision avec surfaces de mesure en carbure, levier de serrage et protection thermique de la main. Lecture de 0,01mm - lecture de l'aiguille fine : 1µm, soulèvement de l'amas 1,5mm. Les pièces de lecture sont chromées mates, la broche est en acier inoxydable et trempé. Marques de tolérance ajustables. Livraison sans gabarit de réglage. Diamètre de la broche 7,5 mm, diamètre du tambour de mesure 17,5 mm, pas 0,5 mm. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 25 - 50
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 7,5 mm

Norme:

DIN 863-3