Quadrante di precisione micrometro carb. m.face letto 0.001mm 25-50mm

Codice art.: 0849502
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
Imballaggio astuccio
Diametro tamburo graduato 17,5 mm
Diametro stelo 7,5 mm
Prolunga del blocchetto si
Esecuzione stelo temprate
Lettura, millimetro 0,01 mm
Con comparatore/comparatore ad alta sensibilità sì
Lettura del comparatore / comparatore ad alta sensibilità 0,001 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro; temprate
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 25 mm
Campo di misura max. 50 mm
Normativa DIN 863-3

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0849502
EAN / GTIN 4029713224059
Codice del produttore 0849502
Numero-L L40510 342
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura: 0,01 mm
  • Lettura sul quadrante: 1 µm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Corsa di ritrazione 1,5 mm
  • Mandrino in acciaio inox temprato
  • Forza di misurazione costante
  • Leva di bloccaggio
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico

Descrizione:

Comparatore di precisione con superfici di misurazione in metallo duro, leva di serraggio e protezione termica della mano. Lettura 0.01mm - lettura del puntatore fine: 1µm, sollevamento del muschio 1.5mm. Le parti di lettura sono cromate opache, il mandrino è in acciaio inossidabile temprato. Segni di tolleranza regolabili. Consegna senza calibro di regolazione. Diametro del mandrino 7.5mm, diametro del tamburo di misura 17.5mm, passo 0.5mm. Imballaggio: cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 25 - 50
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 7,5 mm

Norma:

DIN 863-3