System węży z metalu 1/4 cala, Typ: SET-4

Nr art.: 084410 SET-4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Metall-Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: SET-4
Kolor Srebrna
Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Szybkozłącze
Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF 1/4 cal
Rozmiar, Szybkozłącze 1/4 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża stal
Ciśnienie robocze maks. 50 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Chłodziwa; Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084410 SET-4
EAN / GTIN 4037728070622
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System elastycznych węży chłodziwa ze stali nierdzewnej do precyzyjnego przekazywania chłodziwa i powietrza. Metalowe węże przegubowe są wstępnie naprężone, tzn. utrzymują położenie w bezpieczny sposób. Do ciśnienia wynoszącego maks. 50 bar.
System elastycznych węży chłodziwa ze stali nierdzewnej do precyzyjnego przekazywania chłodziwa i powietrza. Metalowe węże przegubowe są wstępnie naprężone, tzn. utrzymują położenie w bezpieczny sposób. Do ciśnienia wynoszącego maks. 50 bar.

W dostawie:

Kompletny przewód 235 mm
zawiera:
1x adapter 1/4 cala
1x podstawa 125 mm
4x podstawa 25 mm
1x okrągła dysza ⌀ 4 mm
1x nakrętka wielk. 1

Wskazówka:

Wielk. SET-1 do SET-4 to wstępnie zmontowane kompletne przewody do bezpośredniego podłączenia. Wszystkie wielkości systemu (0–3) ze wszystkimi powiązanymi poszczególnymi komponentami, jak np. łączniki, adaptery lub dysze są dostępne na zamówienie.