• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kovový hadicový systém 1/4 palce, Typ: SET-4

Artiklové číslo: 084410 SET-4
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Metall-Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: SET-4
Barva Stříbrná
Typ přípojky, Vstup Závit
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Velikost, Závit 1/4 palec
Velikost, Rychlospojka 1/4 palec
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Ocel
Provozní tlak max 50 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Chladicí prostředek; Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084410 SET-4
EAN / GTIN 4037728070622
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Pružný hadicový systém chladicího média pro přesný přenos chladicího média a vzduchu. Kovové kloubové hadice lze uchytit předem a díky tomu bezpečně udržují svou polohu v procesu. Vhodné do tlaku 50 bar.
Pružný hadicový systém chladicího média pro přesný přenos chladicího média a vzduchu. Kovové kloubové hadice lze uchytit předem a díky tomu bezpečně udržují svou polohu v procesu. Vhodné do tlaku 50 bar.

Rozsah dodávky:

Kompletní vedení 235 mm
Součásti:
1x adaptér 1/4 palce
1x základní díl 125 mm
4x základní díl 25 mm
1x kruhová tryska ⌀ 4 mm
1x matice vel. 1

Poznámka:

Vel. SET-1 až SET-4 jsou předmontovaná kompletní vedení pro přímé připojení. Všechny velikosti systému (0-3) se všemi přidruženými jednotlivými komponenty, například spojovacími kusy, adaptéry nebo tryskami, jsou k dispozici na poptávku.