Execuţie:
Sistem flexibil de furtunuri pentru lichide de răcire pentru transferul precis al lubrifiantului de răcire și al aerului. Furtunurile metalice articulate sunt pre-blocate și, prin urmare, își mențin poziția într-un mod fiabil. Potrivit pentru o presiune de până la 50 bari.
Sistem flexibil de furtunuri pentru lichide de răcire pentru transferul precis al lubrifiantului de răcire și al aerului. Furtunurile metalice articulate sunt pre-blocate și, prin urmare, își mențin poziția într-un mod fiabil. Potrivit pentru o presiune de până la 50 bari.
Livrare:
Cablu complet de 235 mm
alcătuit din:
1x adaptor 1/4 țoli
1x piesă de bază 125mm
4x piesă de bază 25mm
1x duză rotundă de ⌀4mm
1x piuliță Gr.1
Notă:
Gr. SET-1 - SET-4 sunt conducte complete premontate în scop de racordare directă. Toate dimensiunile sistemului (0-3) cu toate componentele individuale aferente, cum sunt porțiunile de conectare, adaptoarele sau duzele - acestea sunt disponibile la cerere.