• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

System węży z metalu 1/4 cala, Typ: B25

Nr art.: 084410 B25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Metall-Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: B25
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża stal
Długość całkowita 0,025 m
Ciśnienie robocze maks. 50 bar
Możliwość użycia do Chłodziwa; Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084410 B25
EAN / GTIN 4037728070288
Producent/osoba odpowiedzialna ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Wykonanie:

System elastycznych węży chłodziwa ze stali nierdzewnej do precyzyjnego przekazywania chłodziwa i powietrza. Metalowe węże przegubowe są wstępnie naprężone, tzn. utrzymują położenie w bezpieczny sposób. Do ciśnienia wynoszącego maks. 50 bar.
Podstawa 25 mm
Element podstawowy o długości = 25 mm
do indywidualnej regulacji długości i położenia systemu węża przegubowego.

  • Pojedynczy komponent do systemu o wielkości 1 = 1/4 cala.
  • Modułowy system wtykowy
  • może być używany przy wysokim ciśnieniu do 50 bar.
  • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

Wskazówka:

Wielk. SET-1 do SET-4 to wstępnie zmontowane kompletne przewody do bezpośredniego podłączenia. Wszystkie wielkości systemu (0–3) ze wszystkimi powiązanymi poszczególnymi komponentami, jak np. łączniki, adaptery lub dysze są dostępne na zamówienie.