{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Metall-Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: B85 | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | stal | |
| Długość całkowita | 0,085 m | |
| Ciśnienie robocze maks. | 50 bar | |
| Możliwość użycia do | Chłodziwa; Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | 084410 B85 | |
| EAN / GTIN | 4037728070301 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |