Separator zanieczyszczeń olejowych 1000

Nr art.: 084398 1000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

(ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Fremdöl-Trenner 1000
Kolor
Przezroczysty
Rodzaj produktu
Kubek pomiarowy
Liczba
1
Pojemność
1 000 ml
Właściwości
Ze skalą; Wylewka
Materiał
styren-akrylonitryl
Maks. temperatura zastosowania
125 °C
Możliwość użycia do
Oleje mineralne; olej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084398 1000
EAN / GTIN 4069515054980
Numer producenta 084398 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szybko i łatwo oddziela środki chłodząco-smarowe od unoszących się na powierzchni zanieczyszczeń olejowych. Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz dobra odporność chemiczna w przypadku olejów technicznych i środków chłodząco-smarowych (zarówno na bazie estrów, jak i ropy naftowej). Odporność na temperaturę do 125°C.

Materiał:

Styren-akrylonitryl.

Zawartość:

1 000 ml.