Separator de ulei străin 1000

Cod articol.: 084398 1000
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

(ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Fremdöl-Trenner 1000
Tip produs Recipient cu gradaţie
Volum 1.000 ml
Temperatură de intrare max. 125 °C

Identificare și clasificare

Cod articol 084398 1000
EAN / GTIN 4069515054980
Număr producător 084398 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Separă rapid și ușor lubrifianții de răcire de uleiurile străine care plutesc la suprafață. Rezistență mecanică ridicată, precum și o bună rezistență chimică la uleiurile tehnice și la lichidele de răcire (pe bază de esteri sau de petrol). Rezistenţă la o temperatură de până la 125° C.

Material:

Stiren-acrilonitril.

Conţinut:

1.000 ml.