Separador de aceite extraño 1000

Número de artículo: 084398 1000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

(ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Fremdöl-Trenner 1000
Color
transparente
Tipo de producto
Vaso graduado
Cantidad
1
Capacidad
1.000 ml
Características
Con escala; Punta de escape
Material
estireno-acrilonitrilo
Temperatura de uso máx.
125 °C
Aptitud para
Aceites minerales; aceite

Identificación y clasificación

Número de artículo 084398 1000
EAN / GTIN 4069515054980
Número del fabricante 084398 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Separa de forma rápida y sencilla los lubricantes refrigerantes de los aceites extraños que flotan en la superficie. Alta resistencia mecánica y buena resistencia química frente a aceites técnicos y lubricantes refrigerantes (tanto a base de ésteres como de petróleo). Resistencia a altas temperaturas, de hasta 125 °C.

Material:

Estireno-acrilonitrilo.

Contenido:

1.000 ml.