Odlučovač cizího oleje 1000

Artiklové číslo: 084398 1000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

(ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Fremdöl-Trenner 1000
Barva Transparentní
Druh produktu Odměrka
Počet 1
Objem 1 000 ml
Vlastnosti Se stupnicí; Vylévací hubička
Materiál styren/akrylonitril
Použití teploty max. 125 °C
Vhodné pro Minerální oleje; olej

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084398 1000
EAN / GTIN 4069515054980
Číslo výrobce 084398 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychle a snadno oddělí chladicí a mazací prostředek od cizorodých olejů, které vyplavou na povrch. Vysoká mechanická pevnost a dobrá chemická odolnost vůči technickým olejům a chladicím a mazacím prostředkům (na bázi esterů i ropy). Teplotní odolnost do teploty 125° C.

Materiál:

Styren/akrylonitril.

Obsah:

1 000 ml.