Séparateur d’huile d’origine extérieure 1000

Réf.: 084398 1000
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

(ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Fremdöl-Trenner 1000
Type de produit récipient gradué
Capacité 1 000 ml
Température d’utilisation max. 125 °C

Identification et classification

Référence article 084398 1000
EAN / GTIN 4069515054980
Réf. fabricant 084398 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Séparation rapide et aisée entre les lubrifiants et les huiles d’origine extérieure qui remontent à la surface. Haute résistance mécanique et bonne résistance chimique aux huiles techniques et aux lubrifiants (à base d’esters et de pétrole). Résistance à la chaleur jusqu’à 125 °C.

Matière(s):

Styrène-acrylonitrile.

Contenu:

1 000 ml.