Odpieniacz taśmowy z zasilaczem i magnesem mocującym

Nr art.: 084360
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Odsysacz powierzchniowy (odpieniacz)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084360
EAN / GTIN 2050000968891
Numer producenta 20084360
Producent/osoba odpowiedzialna Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Opis

Wykonanie:

Odpieniacz taśmowy o regulowanej prędkości obrotowej, wykonanie na 12 V (z zasilaczem wtyczkowym), do mobilnego zastosowania odpowiednio do potrzeb. Mocowanie na obudowie maszyny bez użycia narzędzi, za pomocą magnesu trwałego.

Zastosowanie:

Odpieniacze taśmowe do oleju służą do usuwania zanieczyszczeń olejowych i wiórów z cieczy chłodząco-smarujących. Dzięki temu znacznie ogranicza się rozwój bakterii, znacznie zwiększa się trwałość cieczy chłodząco-smarujących oraz istotnie redukuje się emisje zapachów i par.
Po co najmniej 2 godzinach od wyłączenia obiegu (zanieczyszczenia olejowe zbiorą się na powierzchni) zanurzyć odpieniacz na 10 do 40 mm w cieczy chłodząco-smarującej i zamocować, wykorzystując różne możliwości. Czas pracy powinien wynosić od 2 do 12 godzin. Zanieczyszczenia są odprowadzane przez zgarniak do innego zbiornika.