• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Separátor so sieťovým konektorom a magnetickým upevnením

Č. pol.: 084360
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
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
Druh produktu Povrchový vysávač (Skimmer)

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084360
EAN/GTIN 2050000968891
Číslo výrobcu 20084360
Výrobca/zodpovedná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Prevedenie:

Separátor s reguláciou otáčok v nekritickom 12 V nízkonapäťovom prevedení (so zásuvným prístrojom) pre mobilné využitie podľa potreby. Upevnenie bez náradia s trvalým magnetom na kryte stroja.

Použitie:

Separátory na olej slúžia na odobratie cudzích olejov a triesok z chladiacej a mazacej kvapaliny. Tým sa značne zabráni tvorbe baktérií, čo značne predlžuje životnosť chladiacej a mazacej kvapaliny a podstatne znižuje tvorbu zápachu a pár.
Separátor po minimálne 2 hodinách kľudovej fázy (cudzie oleje sa usádzajú na povrchu) ponorte približne 10 až 40 mm do chladiacej a mazacej kvapaliny a upevnite pomocou rôznych možností nastavenia. Doba použitia by mala byť medzi 2 a 12 hodinami. Stierka spôsobuje znečistenie inej nádoby.