Nauhakerääjä, verkkoadapteri ja magneettikiinnitys

Tuote nro.: 084360
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Pintaimuri (Skimmer)

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084360
EAN / GTIN 2050000968891
Valmistajan numero 20084360

Kuvaus

Malli:

Nauhakerääjä, jossa kierrosluvun säätö. 12 V:n pienjänniteverkkolaite (sis. verkkoadapterin) liikuteltavaan, tarpeenmukaiseen käyttöön. Kiinnitys koneen runkoon kestomagneetilla ilman työkaluja.

Käyttö:

Öljyn nauhakerääjiä käytetään vieraiden öljyjen ja lastujen poistoon jäähdytysvoiteluaineista. Näin estetään suurelta osien bakteerien muodostuminen, lisätään jäähdytysvoiteluaineen käyttöaikaa ja vähennetään huomattavasti hajujen ja höyryjen muodostumista.
Upota nauhakerääjä vähintään 2 tunnin lepoajan jälkeen (vieraat aineet kerrostuvat pintaan) noin 10 - 40 mm:n syvyydeltä jäähdytysvoiteluaineeseen ja kiinnitä haluamallasi kiinnitystavalla. Käyttöaika on 2−12 tuntia. Kaavin ohjaa lian toiseen säiliöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat