Bandskimmer met netvoedingsapparaat en magneetbevestiging

Artikelnummer: 084360
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Oppervlaktezuiger (skimmer)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084360
EAN/GTIN 2050000968891
Nummer fabrikant 20084360

Omschrijving

Uitvoering:

Toerentalregelbare bandskimmer in onkritische 12-V-laagspanninguitvoering (met netvoedingapparaat) voor mobiele, op de behoefte afgestemde toepassing. Bevestiging zonder gereedschap, met permanente magneet aan de machinebehuizing.

Toepassing:

Oliebandskimmers zijn voor het verwijderen van oliën en spaangruis uit koelsmeermiddelen. Daardoor wordt de vorming van bacteriën verregaand voorkomen, de standtijd van de koelsmeermiddelen behoorlijk verlengd en de stank- en dampontwikkeling aanzienlijk verminderd.
Bandskimmer na minstens 2 uur rustfase (vreemde oliën verzamelen zich aan de oppervlakte) circa 10 tot 40 mm in het koelsmeermiddel dompelen en via een van de vele instellingen fixeren. De gebruiksduur moet 2 tot 12 uur bedragen. De afstrijker voert het vuil af naar een ander reservoir.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen