• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Tračni skimer z omrežnim napajalnikom in pritrditvijo z magnetom

Št. art.: 084360
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
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
Nazivna napetost 12 V
Oznaka proizvajalca Bandskimmer mit Steckernetzgerät und Magnetbefestigung
Napajanje omrežno napajanje
Vrsta izdelka Sesalnik za površine (skimer)
Posebnosti prenosno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084360
EAN/GTIN 2050000968891
Številka proizvajalca 20084360
Proizvajalec/odgovorna oseba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Opis

Izvedba:

Tračni skimer z regulacijo števila vrtljajev v nizkonapetostni 12 V izvedbi (z mrežnim adapterjem) za mobilno, namensko uporabo. Pritrditev na ohišje stroja s pomočjo trajnega magneta, brez uporabe orodja.

Uporaba:

Oljni tračni skimer je namenjen za odstranjevanje tujih olj in odstranjevanje odrezkov iz hladilnih mazalnih sredstev. To v večji meri prepreči tvorbo bakterij, s čimer se občutno podaljša življenjska doba hladilnih mazalnih sredstev, obenem pa se zmanjša razvoj vonjev in par.
Tračni skimer po najmanj 2 urah mirovanja sistema (tuje olje se nabere na površini) za pribl. 10 do 40 mm potopite v hladilno mazalno sredstvo in ga fiksirajte z eno od različnih možnosti nastavitve. Čas delovanja naj bo od 2 do 12 ur. Posnemalnik odvede umazanijo v drug zbiralnik.