Pneumatyczny przyrząd smarujący, mobilny, nadają się do zbiorników o pojemności: 25kg

Nr art.: 084000 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nadają się do zbiorników o pojemności (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewn. zbiornika 300 mm - 340 mm
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
wydajność maksymalna 600 g/min
maks. ciśnienie smarowania 400 bar
wymagane ciśnienie powietrza 3 bar - 10 bar
nadają się do zbiorników o pojemności 25 kg
Rodzaj produktu Urządzenie smarujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084000 25
EAN / GTIN 4024937410806
Numer producenta 41080
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Mobilny pneumatyczny przyrząd smarujący z wózkiem do ekonomicznego i bezpiecznego transportu smarów długotrwałych. Duża zdolność transportowa dzięki przełożeniu 1: 55 oraz podłączeniu ssania i zabezpieczającym wężom smarującym o dużej średnicy. Odpowiedni do olejów i tłuszczów do klasy konsystencji 2, również tłuszczów Bio (tłuszcze wielokrotnego użytku).

W dostawie:

Pokrywa pojemnika, stalowa pokrywa zabezpieczająca przed pyłem, wysokociśnieniowy pistolet do smarowania i 4 m wąż.

Wskazówka:

Przyrząd do smarowania smaruje się samoczynnie i nie wymaga dodatkowej olejarki. Zaleca się używanie reduktora ciśnienia z odwadniaczem.