{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ wewn. zbiornika | 360 mm - 405 mm | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| wydajność maksymalna | 600 g/min | |
| maks. ciśnienie smarowania | 400 bar | |
| wymagane ciśnienie powietrza | 3 bar - 10 bar | |
| nadają się do zbiorników o pojemności | 50 kg | |
| Rodzaj produktu | Urządzenie smarujące |
| Numer artykułu | 084000 50 | |
| EAN / GTIN | 4024937412879 | |
| Numer producenta | 41287 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |