{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Presiune de lucru maxim | 10 bar | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Presiune de funcționare max. | 400 bar | |
| Lungimea utilă a furtunului | 4 m | |
| Tip produs | Pulverizator sub presiune | |
| Cu furtun | ja | |
| Recomandat pentru | Uleiuri minerale; ulei; unsoare | |
| Caracteristici | Picior de sprijin; Cu pistol de pulverizare |
| Cod articol | 084000 25 | |
| EAN / GTIN | 4024937410806 | |
| Număr producător | 41080 | |
| Producător/responsabil | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |