Prenosna naprava za mazanje na stisnjeni zrak 25 kg

Št. art.: 084000 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ posode 300 mm - 340 mm
Maksimalni pretok 600 g/min
Maksimalni tlak mazanja 400 bar
Potreben zračni tlak 3 bar - 10 bar
za posode s prostornino 25 kg
Vrsta izdelka Naprava za mazanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084000 25
EAN/GTIN 4024937410806
Številka proizvajalca 41080

Opis

Izvedba:

Prenosna naprava za mazanje na stisnjeni zrak, z vozičkom za ekonomično in zanesljivo mazanje z dolgotrajno mastjo. Največja zmogljivost mazanja zaradi prestavnega razmerja 1 : 55, ter sesalni priključek in varnostne mazalne cevi z velikim premerom. Primerna za olja in masti razreda gostote 2, tudi za biološke masti (večnamenske masti).

Obseg dobave:

Pokrov za mast, jekleni pokrov za zaščito pred prahom, visokotlačna mazalna pištola in cev dolžine 4m.

Opomba:

Naprava za mazanje je samodejna in ne potrebuje dodatnega oljnega mazalnika v cevovodu. Priporočljiva je uporaba tlačnega reducirnega ventila z izločevalcem vode.