• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo mobile di lubrificazione ad aria compressa, Per capacità contenitore: 25kg

Codice art.: 084000 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per capacità contenitore (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno contenitore 300 mm - 340 mm
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Potenza di alimentazione massima 600 g/min
Pressione di lubrificazione massima 400 bar
Pressione dell'aria necessaria 3 bar - 10 bar
Per capacità contenitore 25 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di lubrificazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084000 25
EAN / GTIN 4024937410806
Codice del produttore 41080
Produttore/persona responsabile Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo mobile di lubrificazione ad aria compressa con carrello, per il trasporto sicuro ed economico dei grassi di lunga durata. Potenza di alimentazione elevata grazie al rapporto di moltiplicazione 1: 55 oltre che attacco di aspirazione e tubi flessibili per lubrificazione di sicurezza dall’ampio diametro. Adatto per oli e grassi con classe di consistenza fino a 2, compresi i grassi biologici (grassi multiuso).

Fornitura:

Membrana premigrasso, coperchio antipolvere in acciaio, pompa per ingrassaggio ad alta pressione e tubo flessibile di 4 m.

Nota:

Il dispositivo di lubrificazione è autolubrificante e non necessita di ulteriore giunto di lubrificazione. Si consiglia di utilizzare un riduttore di pressione con separatore dell'acqua.