{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | GPT-020F | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 40 % | |
| Wilgotność powietrza w magazynie do | 65 % | |
| Temperatura przechowywania od | 16 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 25 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 11,3 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 90 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 18 miesiąc | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,2 mm |
| Numer artykułu | 083778 50X50 | |
| EAN / GTIN | 068060760449 | |
| Numer producenta | 7100369902 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |