• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy samoprzylepne, 2-stronne, szer.×dł. (mm×m): 19X50

Nr art.: 083778 19X50
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka (PLN 1,81 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GPT-020F
Kolor Przezroczysty
Wilgotność powietrza w magazynie od 40 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 65 %
Temperatura przechowywania od 16 °C
Temperatura przechowywania do 25 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 11,3 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Trwałość od daty produkcji 18 miesiąc
Z warstwą oddzielającą nie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV
Długość L 50 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083778 19X50
EAN / GTIN 068060760746
Numer producenta 7100370006
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Produkt 3M™ GPT-020F to dwustronna taśma samoprzylepna, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wilgoć, doskonałą przyczepnością, bardzo dobrą odpornością na przecięcie, również w podwyższonych temperaturach, oraz dobrą odpornością na promieniowanie UV.