Kaksipuolinen teippi 50X50

Tuote nro.: 083778 50X50
(0,86 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GPT-020F
Teippityyppi Kaksi-puolinen
Rungon materiaali PET-kalvo
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 11,3 N/mm
lämmönkestävyys enintään 90 °C
Lineri olemassa ei
Suojuksen materiaali PP-kalvo
Säilytyslämpötila 16 °C - 25 °C
Varaston ilmankosteus 40 % - 65 %
Vähimmäissäilyvyysaika 18 kk
Väri läpinäkyvä
Pituus 50 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,2 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083778 50X50
EAN / GTIN 5900422113676
Valmistajan numero 7100224385

Kuvaus

Malli:

3M™ GPT-020F on kaksipuolinen teippi, joka kestää hyvin kosteutta, pysyy välittömästi paikoillaan, jolla on hyvä leikkauslujuus myös korkeissa lämpötiloissa ja joka kestää hyvin UV-valoa.