Obojstranná lepiaca páska 50X50

Č. pol.: 083778 50X50
(0,74 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GPT-020F
Druh lepiacej pásky obojstranná
Podkladový materiál PET fólia
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 11,3 N/mm
odolné voči teplotám do 90 °C
Pravítko k dispozícii nie
Materiál Kryt PP fólia
Teplota skladovania 16 °C - 25 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 40 % - 65 %
Minimálna trvanlivosť 18 Mesiac
Farba transparentná
Dĺžka 50 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,2 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083778 50X50
EAN/GTIN 5900422113676
Číslo výrobcu 7100224385

Popis

Prevedenie:

3M™ GPT-020F je obojstranná lepiaca páska a vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti vlhkosti, veľmi vysokou okamžitou priľnavosťou, veľmi dobrou pevnosťou v šmyku aj pri zvýšených teplotách a dobrou odolnosťou voči UV žiareniu.