{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | GPT-020F | |
| Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
| Materiale supporto | Pellicola in PET | |
| Massa adesiva | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 11,3 N/mm | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C | |
| Guaina conduttrice presente | no | |
| Materiale copertura | Pellicola in PP | |
| Temperatura di immagazzinamento | 16 °C - 25 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 40 % - 65 % | |
| Durata minima | 18 mese | |
| Colore | trasparente | |
| Lunghezza | 50 m | |
| Larghezza | 50 mm | |
| Spessore | 0,2 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 083778 50X50 | |
| EAN / GTIN | 5900422113676 | |
| Codice del produttore | 7100369902 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |