• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Tkaninowa taśma klejąca, oliwkowozielone, szer.×dł. (mm×m): 50X50

Nr art.: 083768 50X50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża płótno
Rodzaj tkaniny 59 siateczka
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,33 N/mm
Rozciągliwość 12,5 %
Wytrzymałość na rozciąganie 5,8 N/mm
cechy szczególne Odporne na promieniowanie UV.; do zrywania ręką
zastosowanie Uszczelnianie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Pakowanie; Przyklejanie; oklejanie
odporne na temperaturę do 40 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor zielone
długość 50 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,3 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083768 50X50
EAN / GTIN 4062406242237
Numer producenta 083768 50X50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Taśma tkana z klejem topliwym do oklejania i prostych napraw. Laminowanie polietylenem zapewnia wodoodporność. Nadaje się do różnych prac związanych z maskowaniem i oklejaniem. Specjalnie do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem wytrzymałości na rozrywanie. Łatwe odwijanie i odrywanie; odporność na ścieranie.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 2 tygodni
Możliwość uniwersalnego zastosowania do prac naprawczych.
Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Wysoka siła klejenia również na chropowatych podłożach.
Odporne na promieniowanie UV, doskonała odporność na rozciąganie i ścieranie.

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.