Ljepljiva traka ojačana vlaknima 50X50

Artikl br.: 083768 50X50
(0,35 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.061 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Tkanina
finoća mreže 59 mesh
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,33 N/mm
Sposobnost širenja 12,5 %
Vlačna čvrstoća 5,8 N/mm
Posebnost Otporan na UV-zrake; mogućnost kidanja rukom
Primjena Brtvljenje; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Pakiranje; Lijepljenje; Odlijepiti
postojanost na temperaturi do 40 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja zeleno
Duljina 50 m
širina 50 mm
Debljina 0,3 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083768 50X50
EAN / GTIN 4062406242237

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.
Vijek trajanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do 2 tjedna.
Traka od tkanine s toplim ljepilom za jednostavno maskiranje i popravke. Također vodoodbojno zahvaljujući PE laminaciji. Može se koristiti za razne poslove maskiranja i lijepljenja. Posebno namijenjeno za primjene s visokim zahtjevima otpornosti na trganje. Lako se odmotava, trga i otporno je na habanje.
Univerzalno primjenjiva za popravne radove.
UV otporna, vrlo dobra otpornost na trganje i abraziju.
Dobra snaga lijepljenja čak i na hrapavim podlogama.

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.