{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Tyg | |
Vävtäthet | 59 mesh | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,33 N/mm | |
Elasticitet | 12,5 % | |
Draghållfasthet | 5,8 N/mm | |
anmärkning | UV-beständig; kan rivas av med handen | |
Användning | Tätning; Fastsättning; Buntning; Fixering; Maskering; Förpackning; Klistring; Klisterborttagning | |
temperaturbeständig upp till | 40 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | grön | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,3 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083768 50X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242237 |