• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Gewebeklebeband, olivgrün, Breite×Länge (mm×m): 50X50

Artikel-Nr.: 083768 50X50
Preis pro 1 Stück (CHF 0.35 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial Gewebe
Gewebefeinheit 59 Mesh
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,33 N/mm
Dehnungsfähigkeit 12,5 %
Zugfestigkeit 5,8 N/mm
Besonderheit UV-beständig; handeinreißbar
Anwendung Abdichten; Befestigen; Bündeln; Fixieren; Maskieren; Verpacken; Verkleben; Abkleben
temperaturbeständig bis 40 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe grün
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,3 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083768 50X50
EAN / GTIN 4062406242237
Herstellernummer 083768 50X50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewebeband mit Hotmelt-Kleber für einfache Abkleb- und Reparaturarbeiten. Durch eine PE-Laminierung auch wasserabweisend. Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebebarbeiten. Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit. Leicht abzuwickeln, abzureißen und zudem auch abriebfest.
Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 2 Wochen.
Universell einsetzbar für Reparaturarbeiten.
Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen.
UV-beständig, sehr gute Reißfestigkeit und abriebfest.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.