Nastro adesivo rinforzato 50X50

Codice art.: 083768 50X50
(CHF 0.35 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Tessuto
Finezza del tessuto 59 mesh
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,33 N/mm
Elasticità 12,5 %
Resistenza alla trazione 5,8 N/mm
Particolarità Resistente ai raggi UV; con strappo manuale
Applicazione Sigillare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Imballare; Incollare; Incollare
Resistente ad alte temperature fino a 40 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore verde
Lunghezza 50 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,3 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083768 50X50
EAN / GTIN 4062406242237

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Durata d’impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.
Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all’abrasione.
Di uso universale per lavori di riparazione.
Resistenza ai raggi UV, ottima resistenza allo strappo e all’abrasione.
Buona forza adesiva anche su superfici ruvide.

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript