{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SJ356 | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 50 % | |
| Temperatura przechowywania od | 20 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Liczba zastosowań | 1 | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma na rzep | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -30 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 95 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż | |
| Długość | 2,5 m | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Grubość | 5,7 mm |
| Numer artykułu | 083692 SJ356 | |
| EAN / GTIN | 4054596308381 | |
| Numer producenta | 7100123340 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |