Páska tlakového spoje DUAL-LOCK™, Typ: SJ356

Artiklové číslo: 083692 SJ356
Cena za 1 ks (CZK 403,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SJ356
Barva Transparentní
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Teplota skladování od 20 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Počet opětovných uzavření 1
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -30 stupeň
Teplotní odolnost max. 95 stupeň
Doba použitelnosti od data výroby 12 měsíc
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Upevnit
Délka 2,5 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 5,7 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083692 SJ356
EAN / GTIN 4054596308381
Číslo výrobce 7100123340
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Odstranitelné upevňovací systémy 3M™ jsou alternativou tradičních spojovacích metod jako jsou šrouby, nýty, hřebíky nebo svorky.
DUAL-LOCK pro vyšší pevnost v tahu, snadné a rychlé otevření jednoduchým sloupnutím.