Taśma na rzep DUAL-LOCK™, Typ: SJ354

Nr art.: 083692 SJ354
Cena za 1 Sztuka (PLN 67,47 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SJ354
Kolor czarny
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę -30 stopni
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Długość 2,5 m
Szerokość 25 mm
Grubość 5,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083692 SJ354
EAN / GTIN 4054596308299
Numer producenta 7100123339
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Systemy mocowania wielokrotnego użytku 3M™ stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod łączenia jak np. śruby, nity, gwoździe lub zaciski.
DUAL-LOCK gwarantuje większą wytrzymałość na rozciąganie oraz umożliwia lekkie i szybkie otwieranie dzięki zwykłemu ruchowi odwijającemu.