Système d'assemblage DUAL-LOCK™ SJ356

Réf.: 083692 SJ356
(18,08 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SJ356
Type de ruban adhésif Adhésifs auto-aggripant
Masse adhésive Acrylate
Nombre d'ouvertures/fermetures 1 000
résiste à des températures jusqu'à -30 °C - 95 °C
Applications Intérieur et extérieur
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 °C
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur translucide
Longueur 2,5 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 5,7 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083692 SJ356
EAN / GTIN 4054596308381
Réf. fabricant 7100123340

Description

Exécution:

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.
DUAL-LOCK pour une meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide grâce au mouvement de raclage aisé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript